{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Larghezza gola w | 2,5 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
tmax. Lavorazione interna | 6 mm | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 32 mm | |
Spostamento centrale L3 | 19 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Vite | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | sì | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 273791 25/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197485366 | |
Codice del produttore | 273791 25/2,5 |