Inserto per troncatura 2,5 mm

Codice art.: 273700 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  27.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 2,5 mm
    Impiego principale P
    Impiego secondario M
    Condizione di taglio continuo
    Tipo HB7020
    Materiale da taglio HM
    Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
    Avanzamento f 0,06 mm/gir. - 0,17 mm/gir.
    Raggio di curvatura R 0,2 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Profilo degli inserti neutro
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273700 2,5
    EAN / GTIN 4045197486523
    Codice del produttore 273700 2,5

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello