{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Codolo DS | 16 mm | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 20 mm | |
Spostamento centrale L3 | 10,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Set di ricambi | 279981 2 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 272185 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983084 | |
Codice del produttore | 272185 16/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Barra per filettare, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 16/16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
67.20 CHF
CHF 59.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 131.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 150 mm | 150 mm |
Passaggio interno per LR | no | sì |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 20 mm | 20 mm |
Tipo di impiego | destra | destra |
Spostamento centrale L3 | 10,25 mm | 11,3 mm |
⌀ Codolo DS | 16 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice | Barra alesatrice |