Barra per filettare, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 20/16mm

Codice art.: 272185 20/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
⌀ Codolo DS 20 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 25 mm
Spostamento centrale L3 13,3 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Set di ricambi 279981 2
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272185 20/16
EAN / GTIN 4045197983091
Codice del produttore 272185 20/16

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di inclinazione fisso a 1,5°.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello