{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Codolo DS | 16 mm | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 20 mm | |
Spostamento centrale L3 | 11,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Vite inserto | 279810 5 | |
Angolo di inclinazione | 1,5 grado | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 272111 100/16 | |
EAN / GTIN | 4045197584182 | |
Codice del produttore | 272111 100/16 |