Barra per filettare con angolo d’inclinazione fisso a 1,5° 40/16 mm

Codice art.: 272111 40/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura inserto 16 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    ⌀ Codolo DS 20 mm
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm
    Spostamento centrale L3 11,5 mm
    Lunghezza complessiva L 180 mm
    Vite inserto 279810 5
    Angolo di inclinazione 1,5 grado
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 272111 40/16
    EAN / GTIN 4045197430625
    Codice del produttore 272111 40/16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con angolo di inclinazione fisso.
    Con passaggio interno LR.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello