Barra alesatrice, destra, Sporgenza / Misura inserto L: 60/16mm

Codice art.: 272171 60/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo DS 32 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 29 mm
Spostamento centrale L3 16,3 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Larghezza del collo L4 25 mm
Vite inserto 279810 2
Sottoplacchetta da 1,5° 272620 1,5
Vite per sottoplacchetta 279824 1
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272171 60/16
EAN / GTIN 4045197430717
Codice del produttore 272171 60/16

Descrizione

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello