{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 22 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Codolo DS | 32 mm | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 39 mm | |
Spostamento centrale L3 | 21,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Larghezza del collo L4 | 32 mm | |
Vite inserto | 279810 3 | |
Sottoplacchetta da 1,5° | 272626 1,5 | |
Vite per sottoplacchetta | 279824 2 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 272171 170/22 | |
EAN / GTIN | 4045197429858 | |
Codice del produttore | 272171 170/22 |