Barra alesatrice, destra, Sporgenza / Misura inserto L: 120/16mm

Codice art.: 272171 120/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo DS 20 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 24 mm
Spostamento centrale L3 13,4 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Larghezza del collo L4 20 mm
Vite inserto 279810 2
Sottoplacchetta da 1,5° 272620 1,5
Vite per sottoplacchetta 279824 1
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272171 120/16
EAN / GTIN 4045197430700
Codice del produttore 272171 120/16

Descrizione

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello