{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Codolo DS | 20 mm | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 13 mm | |
Spostamento centrale L3 | 7,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Vite inserto | 279810 4 | |
Angolo di inclinazione | 1,5 grado | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 272111 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197430601 | |
Codice del produttore | 272111 25/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |