{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 16 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Set di ricambi | 279981 1 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 272015 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983022 | |
Codice del produttore | 272015 16/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portainserti con bloccaggio a vite per filettatura 16/16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 61.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 115.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 115.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 125 | 97 | 97 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 22 | 20 | 20 |
Misura inserto | 16 | 16 | 16 |
Dimensione codolo | 16 | 16 | 16 |
Tipo di impiego | destro | destro | sinistro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |