{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TOHX 06T102 L | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | BK6425 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | G12 | |
Angolo di spoglia superiore | 12 grado | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 120 m/min - 180 m/min | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268878 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224674 | |
Codice del produttore | W30 04120.026425 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
TOHX 06T102 sinistro, W30, Tipo: BK6425
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 24.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 20.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | Con rivestimento | Con rivestimento | ||
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Impiego principale | P | P | M | M |