TOHX 06T102 sinistro BK8425

Codice art.: 268878 BK8425
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  18.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TOHX 06T102 L
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo BK8425
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli G12
Angolo di spoglia superiore 12 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 260 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 120 m/min - 160 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268878 BK8425
EAN / GTIN 4047109179653
Codice del produttore W30 04120.028425

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
interrotto
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello