{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TCMT 110202 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260980 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711106 | |
Codice del produttore | 260980 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
TC. T 110202, Tipo: HB7020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Tipo | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Rompitrucioli | SM | VM | VM |
Impiego principale | P | M | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |