{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E10K SGLCR/L06 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | GCCT 06020. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 13,54 mm | |
Spostamento centrale L3 | 8,15 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 11 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268736 85/06 | |
EAN / GTIN | 4045197545893 | |
Codice del produttore | 268736 85/06 |