Barra alesatrice in HMI 100/06 mm

Codice art.: 268736 100/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sporgenza / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E12M SGLCR/L06
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto GCCT 06020.
⌀ Preforatura minimo Dmin 15,52 mm
Spostamento centrale L3 9,15 mm
Altezza di serraggio L2 11,33 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 11
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268736 100/06
EAN / GTIN 4045197545909
Codice del produttore 268736 100/06

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello