{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Misura inserto | 5 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E06J SGLPR/LS5 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | GPCT S5010. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 9,15 mm | |
Spostamento centrale L3 | 5,6 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 5,54 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 6 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268736 75/S5 | |
EAN / GTIN | 4045197545879 | |
Codice del produttore | 268736 75/S5 |