{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Misura inserto | 4 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A04X SCLDR/LS4 | |
Angolo di regolazione κ | 97 grado | |
Inserto adatto | CDCT S4010. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 4,57 mm | |
Spostamento centrale L3 | 2,41 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 3,58 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
Sporgenza totale L1 | 12 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 10 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268718 4/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197923752 | |
Codice del produttore | 268718 4/S4 |