CDCT S40104 HB7035

Codice art.: 268540 HB7035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CDCT S40104
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7035
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento TiN
    Impiego principale P
    Impiego secondario K
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli SF
    Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 150 m/min
    Velocità di taglio vc applicazione secondaria 60 m/min - 150 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268540 HB7035
    EAN / GTIN 4062406057442
    Codice del produttore 268540 HB7035

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello