Barra alesatrice in acciaio 8/S4 mm

Codice art.: 268718 8/S4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 4 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A08X SCLDR/LS4
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CDCT S4010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 9,05 mm
Spostamento centrale L3 4,7 mm
Altezza di serraggio L2 7,49 mm
Lunghezza complessiva L 76 mm
Sporgenza totale L1 24 mm
Set di viti per inserti 269028 10
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268718 8/S4
EAN / GTIN 4045197923783
Codice del produttore 268718 8/S4

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello