WCHX 040102 UNI

Codice art.: 268472 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  18.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WCHX 040102
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo HB7130
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale UNI
    Modello UNI
    Velocità di taglio vc applicazione principale 65 m/min - 200 m/min
    Adatto per ⌀ utensile Dc 8 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268472 UNI
    EAN / GTIN 4045197470324
    Codice del produttore 268472 UNI

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    Uni
     
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Per:

    Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 8.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello