Utensile per foratura e tornitura “5 in 1” 2,25×D 8 mm

Codice art.: 268467 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie “5 in 1”
    ⌀ Nominale D 8 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    ⌀ Foratura Tolleranza D 0/+0,22 mm
    Sporgenza totale LA 22,5 mm
    Lunghezza codolo Ls 38 mm
    Lunghezza utile L1 18 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    ⌀ d2 12 mm
    Inserto n. art. 268472 – 268496 WCHX 0401..
    Set di viti per inserti 269028 30
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268467 8
    EAN / GTIN 4045197470126
    Codice del produttore 268467 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con passaggio interno LR.
    Codolo cilindrico con battuta.

    Uso:

    Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

    Nota:

    • Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
    • Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

    Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello