Utensile per foratura e tornitura “5 in 1” 2,25×D, destra, ⌀ DC: 11mm

Codice art.: 268467 11
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
⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “5 in 1”
⌀ Nominale D 11 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
⌀ Foratura Tolleranza D 0/+0,27 mm
Sporgenza totale LA 32 mm
Lunghezza codolo Ls 45 mm
Lunghezza utile L1 24,75 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
⌀ d2 20 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496 WCHX 0602..
Set di viti per inserti 269028 32
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268467 11
EAN / GTIN 4045197470140
Codice del produttore 268467 11
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico con battuta.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

  • Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
  • Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello