Utensile per foratura e tornitura “5 in 1” 1,5×D 8 mm

Codice art.: 268463 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “5 in 1”
⌀ Nominale D 8 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
⌀ Foratura Tolleranza D 0/+0,22 mm
Lunghezza utile L1 12 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496 WCHX 0401..
Set di viti per inserti 269028 30
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268463 8
EAN / GTIN 4045197468475
Codice del produttore 268463 8

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

  • Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
  • Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello