Utensile per foratura e tornitura “5 in 1” 2,25×D 26 mm

Codice art.: 268468 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “5 in 1”
⌀ Nominale D 26 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
⌀ Foratura Tolleranza D 0/+0,33 mm
Sporgenza totale LA 73 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Lunghezza utile L1 58,5 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
⌀ d2 40 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496 WCHX 1305..
Set di viti per inserti 269028 36
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268468 26
EAN / GTIN 4045197470263
Codice del produttore 268468 26

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico con battuta.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

  • Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
  • Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello