{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | “5 in 1” | |
⌀ Nominale D | 11 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Foratura Tolleranza D | 0/+0,27 mm | |
Lunghezza utile L1 | 16,5 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Inserto n. art. 268472 – 268496 | WCHX 0602.. | |
Set di viti per inserti | 269028 32 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268464 11 | |
EAN / GTIN | 4045197975218 | |
Codice del produttore | 268464 11 |