Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Testina intercambiabile GARANT Master Mute DM/51

Codice art.: 264838 DM/51
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego destra
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO DIR
Inserto adatto 16
Angolo di registrazione 90 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 48 mm
Spostamento centrale L3 25 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Sottoplacchetta 279820 1
Vite per sottoplacchetta 269027 3
Staffa, vite, O-ring 279835 1
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264838 DM/51
Codice del produttore 264838 DM/51

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti per filettatura Dim. 16.

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello