{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 60 mm | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva L | 508 mm | |
Spostamento centrale H corpo base | 10 mm | |
Vite di montaggio | 269025 1 | |
Connettore per attacco del lubrorefrigerante | 269208 | |
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione | 269207 | |
Testine intercambiabili adatte | 264838; 264839 | |
Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
Codice articolo | 264910 DM/60 | |
EAN / GTIN | 4251414902206 | |
Codice del produttore | TLC01190 |