Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante DM/50

Codice art.: 264930 DM/50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / ⌀ Codolo Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Oscillazione: evaporato
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Mute
    Profondità interna fino a 8×D
    Oscillazione evaporato
    Sistema DM
    Passaggio interno per LR
    Lunghezza complessiva L 518 mm
    Spostamento centrale H corpo base 5 mm
    Campo non serrabile S 179 mm
    Lunghezza di serraggio consigliata 200 mm
    Set di viti di montaggio 269026 3
    Connettore per attacco del lubrorefrigerante 269208
    Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione 269207
    Testine intercambiabili adatte 264838; 264839
    Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 264930 DM/50
    EAN / GTIN 4062406231347
    Codice del produttore 264930 DM/50

    Descrizione

    Fornitura:

    Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

    Nota:

    Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!
    Dmin. = ⌀ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina L3.
    Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello