{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 15 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 40 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | PDUNR | |
Inserto adatto | DN.. 1506.. | |
Angolo di registrazione | 93 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Leva | 320612 P05 | |
Vite per leva | 320611 P05 | |
Spina elastica | 320618 P05 | |
Sottoplacchetta | 320610 P05 | |
Assegnazione degli inserti | sinistro e neutro | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264826 ST/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058156 | |
Codice del produttore | 250622 40/15 |