Testina portainserti con bloccaggio a vite ST/3

Codice art.: 264826 ST/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO PCLNR
Inserto adatto CN.. 1204..
Angolo di registrazione 95 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 50 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Leva 320612 P01
Vite per leva 320611 P01
Spina elastica 320618 P01
Sottoplacchetta 320610 P01
Assegnazione degli inserti sinistro e neutro
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264826 ST/3
EAN / GTIN 2050002058132
Codice del produttore 250032 40/12

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello