Testina portainserti con bloccaggio a vite ST/1

Codice art.: 264826 ST/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura inserto 12 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    Punto di taglio / attacco 25 mm
    Testina intercambiabile con codice ISO PCLNR
    Inserto adatto CN.. 1204..
    Angolo di registrazione 95 grado
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
    Spostamento centrale L3 17 mm
    Lunghezza complessiva L 35 mm
    Leva 320612 P01
    Vite per leva 320611 P01
    Spina elastica 320618 P01
    Sottoplacchetta 320610 P01
    Assegnazione degli inserti sinistro e neutro
    Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 264826 ST/1
    EAN / GTIN 2050002058118
    Codice del produttore 250032 25/12

    Descrizione

    Per:

    Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

    Nota:

    Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello