Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 12/07 mm

Codice art.: 261378 12/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A12L SVOCR/L07
Angolo di regolazione κ 140 grado
Inserto adatto VC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 6,5 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Lunghezza della testina L1 24 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
Set di viti per inserti 269028 27
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261378 12/07
EAN / GTIN 4062406710750
Codice del produttore 261378 12/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello