{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VCMT 070204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7025-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SF | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 190 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261362 HB7025-1 | |
EAN / GTIN | 4045197941350 | |
Codice del produttore | 261362 HB7025-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |