Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 10/07 mm

Codice art.: 261378 10/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A10H SVOCR/L07
Angolo di regolazione κ 140 grado
Inserto adatto VC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 11 mm
Spostamento centrale L3 5,5 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 27
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261378 10/07
EAN / GTIN 4062406710743
Codice del produttore 261378 10/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello