{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E12K SVXCR/L07 | |
Angolo di regolazione κ | 113 grado | |
Inserto adatto | VC.. 0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 15,5 mm | |
Spostamento centrale L3 | 9 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 11 mm | |
Profondità utile T | 3 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Sporgenza totale L1 | 96 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 27 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 261369 12/07 | |
EAN / GTIN | 4062406285821 | |
Codice del produttore | 261369 12/07 |