Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 8/05mm

Codice art.: 261369 8/05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 5 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E08F SVXCR/L05
Angolo di regolazione κ 113 grado
Inserto adatto VC.. 0501..
⌀ Preforatura minimo Dmin 9,2 mm
Spostamento centrale L3 5 mm
Altezza di serraggio L2 7,5 mm
Profondità utile T 3 mm
Larghezza del collo L4 6 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Set di viti per inserti 269028 26
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261369 8/05
EAN / GTIN 4062406285883
Codice del produttore 261369 8/05

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello