{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SVVBN 2020K16 | |
Inserto adatto | VB.. 1604.. | |
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti neutri | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L portainserti neutri | 125 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 2 | |
Sottoplacchetta | 269005 8 | |
Vite per sottoplacchetta | 269013 2 | |
Angolo di regolazione κ | 72,5 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 261111 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197655868 | |
Codice del produttore | 261111 20/16 |