VBMT 160404, Tipo: CA6525

Codice art.: 261182 CA6525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VBMT 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CA6525
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli HQ
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 140 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261182 CA6525
EAN / GTIN 4960664492350
Codice del produttore TJV07460

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VBMT 160404, Tipo: CA6525

VBMT 160404, Tipo: CA6525

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  17.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  14.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Codice ISO Inserto VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto leggermente interrotto leggermente interrotto leggermente interrotto
Tipo CA6525 HB7020 HB7140-1 HBT020 HB7130-2
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Impiego principale M P M P M
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 140 m/min 150 m/min - 400 m/min 70 m/min - 260 m/min 120 m/min - 330 m/min 80 m/min - 270 m/min

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello