Esiste un’alternativa per questo articolo:

VBMT 160404 HB7140-1

Codice art.: 261152 HB7140-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto VBMT 160404
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7140-1
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale M
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli VS
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 260 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 261152 HB7140-1
    EAN / GTIN 4045197819406
    Codice del produttore 261152 HB7140-1

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello