Portainserti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11mm

Codice art.: 261111 16/11
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
Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego neutro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVVBN 1616H11
Inserto adatto VB.. 1103..
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri 8 mm
Sporgenza totale L1 portainserti neutri 25 mm
Lunghezza complessiva L portainserti neutri 100 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 72,5 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261111 16/11
EAN / GTIN 4045197655837
Codice del produttore 261111 16/11
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello