Portainserti con bloccaggio a vite 16/10 mm

Codice art.: 260607 16/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 16 mm
    Misura inserto 10 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SRGCR/L 1616H10
    Inserto adatto RC.X 1003
    Ampiezza funzionale L4 20 mm
    Lunghezza della testina L1 15,5 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    Set di viti per inserti 269028 2
    Sottoplacchetta 269005 11
    Vite per sottoplacchetta 269013 2
    Angolo di regolazione κ 30 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260607 16/10
    EAN / GTIN 4045197655387
    Codice del produttore 260607 16/10

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello