Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/06mm

Codice art.: 260607 20/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SRGCR/L 2020K06
Inserto adatto RC.T 0602
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 15,3 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 30 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260607 20/06
EAN / GTIN 4062406059477
Codice del produttore 260607 20/06

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello