RC.X 1204 HB7130-2

Codice art.: 260650 HB7130-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto RCMX 1003
    Tipo HB7130-2
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento Con rivestimento
    Impiego principale M
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli VM
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 240 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260650 HB7130-2
    EAN / GTIN 4067263290957
    Codice del produttore 260650 HB7130-2

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello