Portainserti con bloccaggio a vite 20/10 mm

Codice art.: 260606 20/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 20 mm
    Misura inserto 10 mm
    Tipo di impiego destro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SRGCR/L 2020K10
    Inserto adatto RC.X 1003
    Ampiezza funzionale L4 25 mm
    Lunghezza della testina L1 17 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Set di viti per inserti 269028 2
    Sottoplacchetta 269005 11
    Vite per sottoplacchetta 269013 2
    Angolo di regolazione κ 30 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260606 20/10
    EAN / GTIN 4045197655363
    Codice del produttore 260606 20/10

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello