{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 8 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SRGCR/L 2525M08 | |
Inserto adatto | RC.T 0803 | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 19,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 29 | |
Angolo di regolazione κ | 30 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260606 25/08 | |
EAN / GTIN | 4062406059446 | |
Codice del produttore | 260606 25/08 |