DC. T 11T302 PR1725

Codice art.: 260385 PR1725
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  24.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  20.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGT 11T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo PR1725
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Impiego secondario P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MFP-SKS
Toleranz G
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 50 m/min - 150 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260385 PR1725
EAN / GTIN 4960664923441

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello