Esiste un’alternativa per questo articolo:

DC. T 11T302, Tipo: CA515

Codice art.: 260385 CA515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 11T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo CA515
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli HQ
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 390 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260385 CA515
Codice del produttore TAB01860

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


DC. T 11T302, Tipo: CA515

DC. T 11T302, Tipo: CA515

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  9.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Codice ISO Inserto DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Condizione di taglio continuo continuo continuo continuo
Tipo CA515 HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Rompitrucioli HQ SS VS TIS
Impiego principale P P M S
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 390 m/min 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello