{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | continuo | |
Spanbrecher | SS | |
Toleranz | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 500 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260356 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780539 | |
Codice del produttore | 260356 HB7010-1 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |