{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Misura inserto | 4 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A0408F SDQCR/L04 | |
Angolo di regolazione κ | 107,5 grado | |
Inserto adatto | DC.. 04T0.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 5,2 mm | |
Spostamento centrale L3 | 2,6 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 7,5 mm | |
Profondità utile T | 1,1 mm | |
Larghezza del collo L4 | 4 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 26 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260340 0408/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066789 | |
Codice del produttore | 260340 0408/04 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |